Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1 cal L
Pneumatyczny klucz udarowy, DSS 1 cal L
PNEUMAT.KLUCZ UDAR.DSS 1 L- DLUGI
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo trwała
Wytrzymała aluminiowa obudowa
Bardzo poręczna i łatwa w obsłudze
Ergonomiczny kształt uchwytu, dodatkowy uchwyt obracany o 360°, łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany spust.
Niskie zużycie powietrza mimo maksymalnej wydajności i długiej żywotności
Wysokiej jakości mechanizm udarowy z podwójnym młotem
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia itp.).
- W przypadku regularnego użytkowania narzędzie należy codziennie lekko naoliwić przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | DSS 1"L |
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1 cal |
Maks. roboczy moment obrotowy | 1870 Nm |
Maks. moment odkręcający | 2440 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 95 dB |
Wibracje | 9.26 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 10,93 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 11 mm |
Zużycie powietrza | 370 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/2 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 512 x 109 x 188 mm |
Poziom | Momenty dokręcania Nm (wartości przybliż.) | Moment zwalniający Nm |
1 | 996 | Maks. 2 440 |
2 | 1,355 | |
3 | 1,518 | |
4 | 1,870 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!