Pneumatyczna wkrętarka z grzechotką DRS 1/2 cala
Pneumatyczny klucz udarowy z grzechotką DRS 1/2 cala
WKRĘTARKA PNEUMAT. Z GRZECHOTKĄ-1/2
MASTER
DRS1/2 ZO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonałe przenoszenie mocy i wytrzymałość
Precyzyjna przekładnia planetarna
Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym
Powietrze wylotowe jest odprowadzane do tyłu z dala od obszaru roboczego
Szybkie dopasowanie do zadania
Regulacja prędkości za pomocą zintegrowanego elementu sterującego
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień
Schowany przełącznik zmiany kierunku obrotów w prawo/w lewo
Bez splątywania węża przyłączeniowego
Obrotowe złącze sprężonego powietrza
Ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń
Gumowana głowica z grzechotką
Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. moment obrotowy | 70 Nm |
Długość | 270 mm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 84 dB |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Zużycie powietrza | 110 l/min |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!