Pneumatyczny klucz udarowy, DSS 1/2 cala CP
Pneumatyczny klucz udarowy, DSS 1/2 cala CP
KLUCZ UDAR.PN.MASTER DSS1/2 H
MASTER
DSS1/2ZO
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 420 Nm |
Maks. moment odkręcający | 565 Nm |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Zużycie powietrza | 102 l/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!