Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact
Pneum. klucz udarowy, DSS 1/2 cala Premium COMPACT
ZAKRĘTARKA UDAR-DSS 1/2IN PREMIUMCOMPACT
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Maks. moment odkręcający 1100 Nm przy masie zaledwie 1,1 kg
- Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność
- Wysokiej jakości młotkowy mechanizm udarowy i cylinder z 7-tarczowym silnikiem
- 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.
- Znakomita poręczność i optymalna kontrola
- Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z miękkimi elementami chwytu i precyzyjnym spustem
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Często używane wkrętaki udarowe należy codziennie oliwić, podając niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a oprócz tego raz w miesiącu podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala |
Maks. roboczy moment obrotowy | 610 Nm |
Maks. moment odkręcający | 950 Nm |
Poziom ciśnienia akustycznego | 102.1 dB |
Wibracje | 6.4 m/s² |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Waga urządzenia | 1,1 kg |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Zużycie powietrza | 113 l/min |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala |
Długość x szerokość x wysokość | 117 x 60 x 181 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!