Płyta antypoślizgowa
Płyta antypoślizgowa
MATA ANTYPOŚLIZGOWA-1100X500MM-BIAŁA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Powierzchnia antypoślizgowa
Bezpieczne ustawianie przedmiotów
Elastyczny
Można dociąć na wymiar
Płyta może ulec odbarwieniu, jeśli jest używana na zaolejonej powierzchni. Jeśli płyta nie jest używana w zamkniętych szufladach, nie można wykluczyć odbarwienia.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Kauczuk butadienowo-styrenowy / kauczuk butadienowo-nitrylowy |
Powłoka | TPE (guma) |
Struktura powierzchni | Projekt tekstylny |
Kolor | Biały drogowy, podobny do RAL 9016 |
Długość | 500 mm |
Szerokość | 1150 mm |
Grubość | 1,3 mm |