Podkładka z dużą średnicą zewnętrzną
DIN 9021 stal ocynkowana
PODKŁADKA-DIN9021-140HV-(A2K)-D17,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 50 mm |
Grubość (h1) | 3 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Konstrukcja | Z dużą średnicą zewnętrzną |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |