Podkładka z dużą średnicą zewnętrzną
DIN 9021 stal szlachetna, A2, gładka
PODKŁADKA-DIN9021-A2-D3,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M3 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 3,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 9 mm |
Grubość (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Konstrukcja | Z dużą średnicą zewnętrzną |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |