Podkładki sprężyste-zabezpieczające S

Stal nierdzewna A2, typ S
PODKŁADKA ZĄBKOWANA-A2-S-D3,0X5,5X0,5

Nr art. 0404801030
EAN 4049557818597

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal nierdzewna A2

Kształt podkładki Belleville ma w wygięte zęby, co pozwala na stworzenie optymalnego i jednoczesnego połączenia dopasowania do tarcia i do formy.

Uwaga

Ma to sens w wielu przypadkach — przede wszystkim podczas używania krótkich śrub i obciążeń pionowych względem osi śruby — aby nie dopuścić do poluzowania połączenia przez użycie podkładek sprężystych w celu uzupełnienia siły wstępnego naprężenia.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M3

Odpowiednie do gwintu (cale)

1/8 cala

Średnica wewnętrzna (d1)

3,2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

5,5 mm

Wysokość (h1)

0,95 mm

Grubość (s1)

0,5 mm

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

S