Podkładka spręż do wałów bez rowka
Podkładka spręż do wałów bez rowka
PODKŁADKA ZABEZP DO WAŁKÓW-KS-D2,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wałków | 2 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 1,8 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 7 mm |
Grubość (s1) | 0,3 mm |
Liczba zębów | 3 szt |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | KS |
Przeznaczone do | Wałki bez wpustu |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |