Nakrętka motylkowa, skrzydełka z ostrymi krawędziami (typ amerykański)
Podobna do DIN 314 st nierdz A4 zw
NAKRĘTKA MOTYLKOWA-AEDIN314-US-A4-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN Podobne do 314 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | Typ amerykański |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Wysokość skrzydła (h1) | 13 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e1) | 28 mm |
Grubość skrzydła | 2,5 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |