Śruba skrzydełkowa, okrągłe skrzydełka
Podobna do DIN 316 st 4.8, ocynkowana
ŚRUBA-DIN316-US-4.8-A2K-M6X15
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 12,7 mm |
Długość (l1) | 15 mm |
Wysokość skrzydła (h1) | 13,6 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e2) | 27,8 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Z motylkiem |
Rodzaj napędu | Z uchwytem |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Konstrukcja | Prasowane |
Klasa produktu | C |