Śruba skrzydełkowa, okrągłe skrzydełka
Podobna do DIN 316 st nierdz A2 zw
ŚRUBA DWUSTRONNA-AEDIN316-US-A2-M10X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 16,5 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Wysokość skrzydła (h1) | 17,7 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e2) | 36,2 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Z motylkiem |
Rodzaj napędu | Z uchwytem |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Konstrukcja | Prasowane |