Podwójna ząbkowana podkładka zabezpieczająca
Podobna do DIN 6798 stal ocynkowana
PODKŁADKA WACHLARZ-AEDIN6798-(A2K)-D14,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ząbkowane podkładki zabezpieczające są praktycznie dopasowane dodatnio i mocują elementy, które blokują się z powierzchnią elementów, gdy śruba lub nakrętka jest dokręcana.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M14 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 14,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 33,1 mm |
Wysokość | 3 mm |
Grubość | 1 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Ząbkowanie wewnętrzne i ząbkowanie zewnętrzne |
DIN | Podobne do 6798 |