Wkręt z łbem wpuszczanym z nacięciem prostym, Z
Pod. do DIN 965, s. kwasodp. A4, zwykła Z
ŚRUBA-6KT-DIN965-A4-Z1-M3X8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 965 wycofano i zastąpiono normą ISO 7046 część 1/część 2. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | usunięcie nominalnej średnicy M1,6 | pominięcie klas wytrzymałości 5.8 i A4-70 | zmiana długości gwintów | zmiana głębokości penetracji łbów wpuszczanych).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 5,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,65 mm |
Normy | DIN 965 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | Z1 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |