Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Podstawowa masa kotwiąca WIT-VM 210

Masa kotwiąca WIT-VM 210
MASA-KOTWIĄCA-(WIT-VM 210)-KART-300ML

Nr art. 5918422300

EAN 4068362012693

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podstawowa masa kotwiąca WIT-VM 210

Nr art. 5918422300

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podstawowa masa kotwiąca do betonu, muru i wklejania prętów zbrojeniowych (REBAR)

Dwuskładnikowa masa z żywicy reaktywnej, z estrów winylowych, niezawierająca styrenu



Mocowanie jednopunktowe, beton spękany i niespękany, kategoria wydajności sejsmicznej C1 i C2:


Kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1



Mocowanie jednopunktowe do muru (system z perforowaną tuleją SH):


Perforowana tuleja SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1



Wklejanie prętów zbrojeniowych



Kartusze o pojemności 150 ml, 330 ml i 420 ml można nadal stosować do daty przydatności do użycia, zmieniając dyszę mieszadła lub zamykając je zakrętką.

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0647: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1), kategoria wydajności sejsmicznej C1 i C2

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0645: Mocowanie jednopunktowe + mur z cegły pełnej i perforowanej, beton komórkowy (tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, tuleja z gwintem wewnętrznym, pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1, gazobeton tylko bez tulei perforowanej)

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0646: Wklejanie prętów zbrojeniowych (REBAR) - tylko kartusze o pojemności 330 ml i 420 ml
Informacje o produktach

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do użycia w spękanym i niespękanym betonie, murze z elementów pełnych i perforowanych, betonie komórkowym i do wklejanych prętów zbrojeniowych

  • Do mocowania konstrukcji metalowych, profilów metalowych, konstrukcji drewnianych, wsporników, kratek, rur, kanałów kablowych itp.

Zawartość

300 ml

Odpowiedni pistolet do aplikacji

EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Pistolet do aplikacji WIT 330 ml, Pistolet do aplikacji MULTI, Pistolet do aplikacji na baterie 330 ml, Pistolet do aplikacji silikonu 310 ml

Min./maks. temperatura przetwarzania/warunki

+5 do +40 °C / temperatura miejsca zakotwienia w podłożu podczas przetwarzania i utwardzania

Min./maks. temperatura otoczenia/warunki

-40 do +80 °C / po zakończeniu utwardzania

Rezystancja temperaturowa, długotrwała temperatura maks.

+50 °C

Rezystancja temperaturowa, krótkoterminowa temperatura maks.

+80 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C

Dopuszczenie

ETA-20/0645, ETA-20/0646, ETA-20/0647

Baza chemiczna

Dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy reaktywnej, winyloestrowa bez styrenu

Kolor

Srebrny

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 5
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 5
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 1
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 2
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 3
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne