Asort. pogłębiaczy stożk., HSS, nieb. pierśc
POGLEBIACZ STOZ.HSS 90ST.NIE.D12,4MM
ZEBRA
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pogłębianie i wygładzanie bez zadziorów i nadmiernych drgań
Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany
Optymalna geometria rowka
Doskonałe właściwości w zakresie powstawania i usuwania wiórów
Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe
![]() | |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Średnica pogłębiacza czołowego (d1) | 12,4 mm |
Średnica wałka (d2) | 8 mm |
Średnica końcówki (d3) | 2,8 mm |
Długość (l1) | 56 mm |
Ilość ostrzy (Z) | 3 szt |
Normy | DIN 335 |
Kształt | C |
Materiał narzędzia | HSS |
Kąt pogłębiacza stożkowego | 90 Stopnie |
Powłoka | Niepokrywana |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Wykonywanie pogłębień (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Podgrupa materiałowa | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!