Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz stożkowy Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C

Asort. pogłębiaczy stożk., HSS, nieb. pierśc
POGLEBIACZ STOZ.HSS 90ST.NIE.D20,5MM
ZEBRA

Nr art. 069401720

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pogłębiacz stożkowy Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C

Nr art. 069401720

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja zaprojektowana specjalnie do obróbki stali tradycyjnych i żeliwa

Pogłębianie i wygładzanie bez zadziorów i nadmiernych drgań


Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany



Optymalna geometria rowka


Doskonałe właściwości w zakresie powstawania i usuwania wiórów

Uwaga

Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo

Jakość

ZEBRA-Premium

Średnica pogłębiacza czołowego (d1)

20,5 mm

Średnica wałka (d2)

10 mm

Średnica końcówki (d3)

3,5 mm

Długość (l1)

63 mm

Ilość ostrzy (Z)

3 szt

Normy

DIN 335

Kształt

C

Materiał narzędzia

HSS

Kąt pogłębiacza stożkowego

90 Stopnie

Powłoka

Niepokrywana

Kształt trzonu

Cylindryczne

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy)

2 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Wykonywanie pogłębień (system punktowy)

2 na 4 punkty

Podgrupa materiałowa

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Stale odpuszczane stopowe
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Żeliwo białe

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAW. 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne