Pogłębiacz stożkowy zielony pierścień HSCO, DIN 335C, 90°
Pogłębiacz stożkowy HSCo, zielony pierścień
POGLEBIACZ STOZ.HSS 90ST.ZIE.D6,3MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pogłębianie i usuwanie zadziorów bez pozostawiania śladów i nierówności
Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany
Zoptymalizowana geometria spiralnych rowków
Doskonałe właściwości formowania i usuwania wiórów
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Materiały dodatkowe(X)
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Średnica pogłębiacza czołowego (d1) | 6,3 mm |
Średnica wałka (d2) | 5 mm |
Średnica końcówki (d3) | 1,5 mm |
Długość (l1) | 45 mm |
Ilość ostrzy (Z) | 3 szt |
Normy | DIN 335 |
Kształt | C |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt pogłębiacza stożkowego | 90 Stopnie |
Powłoka | Niepokrywana |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wykonywanie pogłębień (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Przypisanie pogłębiacza stożkowego do standardów śrub | ||
Średnica nominalna pogłębiacza stożkowego d1 | Do śrub z łbem płasko stożkowym | Do śrub z łbem płasko stożkowym |
DIN EN ISO 10642 (dawniej DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dawniej DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Legenda |
vc = prędkość skrawania [m/min] |
f = posuw (mm/obr.) |
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!