Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pogłębiacz stożkowy Żółty pierścień, HSS, 90°, wg DIN 335 C

Pogłębiacz stożkowy HSS, żółty pierśc
POGLEBIACZ STOZ.HSS 90ST.ZOL.D10,4MM
ZEBRA

Nr art. 069401810

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pogłębiacz stożkowy Żółty pierścień, HSS, 90°, wg DIN 335 C

Nr art. 069401810

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wersja zaprojektowana specjalnie do obróbki aluminium, miedzi, stopów aluminium i tworzyw sztucznych

Pogłębianie i wygładzanie bez zadziorów i nadmiernych drgań


Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany



Optymalna geometria rowka


Doskonałe właściwości w zakresie powstawania i usuwania wiórów

Uwaga

Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Materiały przeznaczone do obróbki

Aluminium

Jakość

ZEBRA-Premium

Średnica pogłębiacza czołowego (d1)

10,4 mm

Średnica wałka (d2)

6 mm

Średnica końcówki (d3)

2,5 mm

Długość (l1)

50 mm

Ilość ostrzy (Z)

3 szt

Normy

DIN 335

Kształt

C

Materiał narzędzia

HSS

Kąt pogłębiacza stożkowego

90 Stopnie

Powłoka

Niepokrywana

Kształt trzonu

Cylindryczne

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Prędkość wykonywania pogłębień (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość wykonywania pogłębień (system punktowy)

2 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Wykonywanie pogłębień (system punktowy)

2 na 4 punkty

Podgrupa materiałowa

Aluminium
Stopy aluminiowe
Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej
Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu)
Aluminiowe stopy odlewnicze (>10% krzemu)
Stopy magnezu
Miedź
Mosiądz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Brąz, krótki wiór
Brąz, długi wiór
Tworzywa sztuczne, twarde
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne
Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem aramidowym
Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym/węglowym

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAW. 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
Nr art. Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne