Pojemnik transportowy przygotowany do układania w stosy
Pojemnik transportowy przyg. do układania w stosy
KASETA TRANSPORTOWA-SCF-VEH-TK414
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na oleje
- Materiał: polipropylen
- Pokrywa dostępna jako wyposażenie dodatkowe
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | TK414 |
Szerokość | 400 mm |
Wysokość | 145 mm |
Głębokość | 300 mm |
Kolor | Czerwony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,600 kg |
Materiał | Polipropylen - PP |