Pojemnik transportowy przygotowany do układania w stosy
Pojemnik transportowy przyg. do układania w stosy
MODÓŁ DO KASET-SCF-VEH-TK314
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporność na oleje
- Materiał: polipropylen
- Pokrywa dostępna jako wyposażenie dodatkowe
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | TK314 |
Szerokość | 300 mm |
Wysokość | 145 mm |
Głębokość | 200 mm |
Kolor | Czerwony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,400 kg |
Materiał | Polipropylen - PP |