Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Polar Stretch

Włóknina Stretchfit
POLAR STRETCHFIT CZERWONA R.M
MODYF

Nr art. M456103001
EAN 4251012161555

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bluza polarowa dla każdego. Zapewnia maksymalną swobodę ruchu dzięki innowacyjnemu, oddychającemu materiałowi typu stretch, rozciągającemu się w czterech kierunkach.
  • Siateczka rozciągliwa w 4 kierunkach pod pachami

  • Kieszeń piersiowa i kieszeń na rękawie

  • Elastyczne mankiety rękawów, pętle na kciuki

  • Ochrona szyi i podbródka połączona z patką zamka

  • Indywidualna regulacja temperatury
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Czerwony

Rozmiar

M

Materiał

100% poliester

Masa tkaniny na m2

220 g

Zmywalne przy

30°C

Instrukcje ostrożności

Nie wybielać
Nie prasować
Nie czyścić chemicznie
Normalne suszenie w suszarce

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne