Powered filtering device CALLISTO

Powered filtering device CALLISTO
STACJA FITLRUJĄCA CALLISTO

Nr art. 0984700016

EAN 4065746464734

Ceny dostępne po zalogowaniu
Powered filtering device CALLISTO

Nr art. 0984700016
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
Complete and functional powered filtering device with freedom of movement
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

22 cm

Szerokość

16 cm

Temperatura/warunki przechowywania

-5 do 50 °C °C

Min./maks. temperatura przechowywania

-5 do 50 °C

Materiał

Nylon (poliamid)

Min./maks. temperatura pracy

-5 do 50 °C

Masa produktu (jednej sztuki)

1540,000 g

Norma EN

12941

Czas ładowania

2 h

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Min. temperatura pracy

-5 °C

Maks. temperatura pracy

50 °C

Min. strumień powietrza

170 l/min

Maks. strumień powietrza

210 l/min

Min./maks. strumień powietrza

170-210 l/min

Żywotność akumulatora/baterii

Do 500 cykli ładowania

Zawiera Powered filtering device CALLISTO:
Spark protection for CALLISTO
1 x
Spark protection for CALLISTO

SPRKPROT-(F.WELDHELM-CALLISTO)

Opis:
SPRKPROT-WELDHELM-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
Prefilter for CALLISTO
1 x
Prefilter for CALLISTO

PREFILT-(F.WELDHELM-CALLISTO)

Opis:
PREFILT-WELDHELM-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
Particle filter for CALLISTO
1 x
Particle filter for CALLISTO

PARTCLFILT-(F.WELDHELM-CALLISTO)

Opis:
PARTCLFILT-WELDHELM-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
Protection for hose/powered filter device CALLISTO
1 x
Protection for hose/powered filter device CALLISTO

HOSEPROT-COVER-F.FREFLOW

Opis:
HOSEPROT-COVER-F.FREFLOW
Removable protective cover in flame-retardant material.
Ilość: 1 x
Hose for powered filtering device CALLISTO
1 x
Hose for powered filtering device CALLISTO

HOSE-WELDHELM-F.FREFLOW

Opis:
HOSE-WELDHELM-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
Battery Callisto, Standard
1 x
Battery Callisto, Standard

BTRY-WELDHELM-3400-F.FRESHFLOW

Opis:
BTRY-WELDHELM-3400-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
Battery charger for CALLISTO
1 x
Battery charger for CALLISTO

CHRG-BTRY-F.CALLISTO

Opis:
CHRG-BTRY-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
Waist belt for CALLISTO powered filtering device
1 x
Waist belt for CALLISTO powered filtering device

BL-WAIST-F.CALLISTO

Opis:
BL-WAISTBELT-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
Shoulder strap f CALISTO powered filtering device
1 x
Shoulder strap f CALISTO powered filtering device

SHLDRSTRP-F.CALLISTO

Opis:
SHLDRSTRP-F.FREFLOW
Ilość: 1 x
O-ring for CALLISTO
1 x
O-ring for CALLISTO

RG-O-F.CALLISTO/0984700016

Opis:
O-RG-CALLISTO-F.0984700016
Ilość: 1 x
Flow meter for CALLISTO
1 x
Flow meter for CALLISTO

FLOWMETER-CALLISTO-0984700016

Opis:
FLOWMETER-CALLISTO-0984700016
Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Face shield CALLISTO G10

PRZYŁBICA CALLISTO G10

x 1 szt.
Automatic welding helmet CALLISTO V3

PRZYŁBICA SPAWALNICZA V3 (5-8/9-13)

Complete welding helmet with flip up design and grinding function