Poziomica
Poziomica z lekkiego metalu
POZIOMICA STANDARD 80 CM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała czytelność i długa żywotność
Blok poziomicy ze szkła akrylowego z wbudowanymi, odpornymi na korozję pierścieniami odczytowymi
Bez odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze
Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV
Bardzo gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia
Anodowana, elektrostatyczna powłoka proszkowa
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 80 cm |
Wysokość (H) | 20 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 0.5 mm/m |
Dokładność pomiaru w stopniach | 0,029 stopnia |