Poziomica
Poziomica
POZIOMICA Z REKOJESCIA ZEBRA 200CM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne pomiary
- Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe (do 120 mm) zapewniają bardzo dużą dokładność, nawet podczas wykonywania pomiarów nad głową.
- Zdejmowane nakładki końcowe do przenoszenia mierzonych poziomów równo z przedmiotem obrabianym
- Dwie pionowe libelki do odczytu poziomicy pionowej bez obracania przyrządu.
Wysoka wytrzymałość i długa żywotność
- Blok poziomicy ze szkła akrylowego z wbudowanymi, odpornymi na korozję pierścieniami odczytowymi
- Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV, bez odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze.
Łatwe czyszczenie
dzięki bardzo gładkiej, elektrostatycznej powłoce proszkowej
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 200 cm |
Wysokość (H) | 30 mm |
Szerokość (B) | 60 mm |
Ilość uchwytów | 2 szt |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 0.5 mm/m |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową | 0.5 mm/m |
Dokładność pomiaru w stopniach | 0,029 stopnia |
Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową | 0.029 Stopnie |