Miarka teleskopowa
Miarka teleskopowa dla profesjonalistów
MIARA TELESKOPOWA 3M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybki i łatwy pomiar odcinków częściowych
Duża oszczędność czasu
Poszczególne sekcje teleskopowe wykonane z okrągłego profilu aluminiowego
Duża wytrzymałość i odporność na skręcanie oraz korozję
Z poziomicą do pomiarów pionowych i poziomych
Brak błędów pomiarowych na skutek przesuwania się przyrządu pomiarowego
Powlekana taśma miernicza z działką elementarną milimetrową
Bardzo precyzyjny odczyt i długa żywotność
Okienko do odczytu z efektem „lupy”
Szybszy odczyt wyników pomiaru dzięki powiększeniu cyfr
Miarka teleskopowa jest wykonana w klasie dokładności EEC 2
Materiały dodatkowe(X)
Zakres pomiarowy długość min. (L min) | 0,6 m |
Zakres pomiarowy długość max. (L max) | 3 m |