Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowe to uniwersalne urządzenie, które łączy funkcję wiertarki oraz wkrętarki, i znajduje zastosowanie podczas wszelkiego rodzaju prac naprawczych, serwisowych, montażowych, konserwatorskich czy remontowych. Wiertarko-wkrętarka umożliwia szybkie wkręcanie wkrętów oraz wiercenie otworów w materiałach różnego typu. Dostępne w sklepie internetowych Würth wiertarko-wkrętarki zasilane są za pomocą pojemnych akumulatorów litowo-jonowych. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenia są poręczne i mobilne ‒ w przeciwieństwie do modeli zasilanych sieciowo wiertarko-wkrętarki akumulatorowe mogą być bez przeszkód wykorzystywane podczas prac prowadzonych w terenie, na dużych wysokościach i w innych miejscach, w których dostęp do sieci elektrycznej jest utrudniony. Nowoczesne akumulatory litowo-jonowe cechują się dużą wydajnością oraz niewielkimi rozmiarami i masą, a umieszczona na obudowie lampka informuje użytkownika o poziomie naładowania.
Wielofunkcyjność wygoda
Lekka, ale wytrzymała konstrukcja i małe wymiary umożliwiają wykorzystanie wiertarko-wkrętarek akumulatorowych w trudno dostępnych miejscach. Umieszczona z przodu urządzenia żarówka LED zapewnia doskonałe oświetlenie obszaru roboczego i pozwala na prowadzenie prac w słabo oświetlonych miejscach. Wkrętarko-wiertarki wyposażone są w zabezpieczenia, które ograniczają ryzyko uszkodzenia silnika i akumulatora, do którego może dojść skutek przeciążenia lub przegrzania urządzenia. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępne są również wiertarko-wkrętarki przesączone do bardziej intensywnych prac. Takie modele wyposażone w czterobiegunowy silnik zasilany prądem o napięciu 18 V/DC lub 28 V/DC. Ponadto, wyposażone są w funkcję udaru, przydatną podczas wiercenia w twardszych materiałach, a wygodny uchwyt zapewnia użytkownikom komfort nawet podczas długotrwałych prac. W tym dziale znajdziesz również wkrętarki kątowe, pozwalające na prowadzenie prac nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu ruchomego łba, który w zależności od potrzeby można ustawić pod kątem 0°, 22,5°, 45°, 67,5° lub 90°.