Pędzel malarski Profesjonalne zastosowania
Pędzel płaski LM
PĘDZEL-GRUBOŚĆ-12-CHS-MIX-SZ40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Informacje dla malarzy: 12. Głębokość
- Mocna mieszanka wysokiej jakości czystego czarnego włosia zwierzęcego i włosia poliestrowego
- Nie pęcznieje w wodzie
- Dobre wchłanianie i nakładanie farby
- Dobre wykończenie
- Blaszane okucie
- Nielakierowany uchwyt drewniany
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich rodzajów plac malarskich i lakierniczych, szczególnie na większych powierzchniach, np. meble, drzwi itd.
Materiał włosia | Syntetyczny |
Kolor włosia | Czarny |
Materiał uchwytu długiego | Drewno |
Materiał oprawki | Blacha stalowa ocynowana |
Długość włosia | 48 mm |
Szerokość | 40 mm |
Grubość | 19 mm |
Można używać do lakierowania | Lakiery i farby rozpuszczalnikowe |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!