Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa
Profesjonalna drabina teleskopowa z aluminium
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Żądaną wysokość roboczą można ustawić z dokładnością do pojedynczych szczebli
Możliwość stosowania w charakterze drabinki, nawet na schodach
Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach
Możliwość składania/rozkładania
Produkt łatwy w użyciu, trwały i bezpieczny
- Solidne, automatycznie zatrzaskujące się połączenia sekcji bezpieczeństwa
- Regulacja wysokości z wykorzystaniem solidnego uchwytu zatrzaskowego
Wysoka odporność na skręcanie
Poczwórne kołnierze i tłoczone połączenie obręczy/rozpórki
Bardzo dobra odporność na zginanie
Rozpórki i szczeble wykonane z tłoczonego aluminium
Stabilne osadzenie
Antypoślizgowe, 2-składnikowe nóżki
Bezpieczeństwo stopni
Rowkowane szczeble
Z blokadą przechyłu, nr art. 0962 931 411, drabina spełnia wymagania dotyczące szerokości podstawy dla drabin przystawnych i dlatego jest testowana i atestowana zgodnie z normą DIN EN 131.
Rusztowania mogą być wykonywane tylko w połączeniu z profesjonalnym aluminiowym zestawem teleskopowym i nie mogą przekraczać wysokości 1 m!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość szczebli | 4 x 6 |
Wymiary szyny | 69 mm x 29 mm |
Odległość szczebla | 280 mm |
Wymiary szczebla | 25 x 25 mm |
Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2 | Nie |
Obciążalność | 150 kg |
Min./maks. długość jako drabina standardowa | 3,64-6,4 m |
Szerokość jako drabiny standardowej | 0,7 m |
Maks. wysokość stojąca jako drabiny standardowej | 5,02 m |
Maks. wysokość robocza dla drabiny standardowej | 6,52 m |
Maks. osiągana wysokość drabiny standardowej | 7,02 m |
Maks. wysokość zaczepu jako drabiny nakładanej (pod kątem 70°) | 6 m |
Min./maks. długość jako drabina składana o płaskich szczeblach | 1,78-3,14 m |
Szerokość (dolna/górna) jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 0,7/0,4 m |
Maks. wysokość stojąca jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 2,41 m |
Maks. wysokość robocza jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 3,91 m |
Maks. osiągana wysokość jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 4,41 m |
Min./maks. długość rozstawu jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 1,23-2,07 m |
Min./maks. wysokość jako drabiny składanej o płaskich szczeblach | 1,77-3,10 m |
Min./maks. wysokość podpory jako stojaka montażowego | 0,28-0,84 m |
Gabaryty transportowe | 1,86 x 0,7 x 0,2 m |
Waga | 20 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!