Promieniowa tarcza szczecinowa
Promieniowa tarcza szczecinowa
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odlewana z jednego kawałka
- Włosie nie oddziela się
- Brak ryzyka obrażeń
- Kontrolowana i cicha praca
Indywidualne segmenty
Wyjątkowo elastyczne zastosowanie, ponieważ szerokość szczotki można wyregulować indywidualnie (do maks. dziesięciu pojedynczych segmentów).
Unikatowy, wytrzymały Cubitron (ceramiczne ziarno szlifierskie)
- Wysoka wydajność szlifowania, bardzo dobra ochrona materiału, agresywność i bardzo długa żywotność bez intensywnego nacisku styku
- Bez zatykania
Wysoka wydajność, aż do całkowitego zużycia segmentu
Oszczędności
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania twardych, cienkich i grubych osadów, takich jak farba, rdza, kamień kotłowy, pozostałości kleju i uszczelek, powłok i zanieczyszczeń ze wszystkich rodzajów metalu, jak również do czyszczenia tworzyw sztucznych.
Średnica (Ø) | 75 mm |
Kolor | Żółty |
Rozmiar ziarna | 80 |
Maks. prędkość obrotowa | 20000 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!