Prowadnice kulkowe, całkowicie wysuwane, do 45 kg

Prow., kulkowe, pełen wysuw, montaż śrub., 45 kg
PROWADNICA-KULKOWA-45KG-NL450MM

Nr art. 0684510624

EAN 4050382267306

Ceny dostępne po zalogowaniu
Prowadnice kulkowe, całkowicie wysuwane, do 45 kg

Nr art. 0684510624
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
Do przykręcenia Z wbudowanym wytłumiaczem.

Delikatne zamykanie szuflady dzięki pneumatycznym hamulcom


Automatyczne domykanie przez wbudowany system hamowania



Doskonałe, stabilne działanie

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Mocowanie profilu mebla za pomocą śruby Euro. Mocowanie szuflady wkrętami ASSY Ø3,5 mm.

Długość znamionowa

450 mm

Droga wysuwania (AW)

450 mm

Obciążalność przy 100000 cykli

40 kg

Temperatura aplikacji min.

10 °C

Temperatura aplikacji maks.

40 °C

Długość szyny w szafce (LK)

450 mm

Długość szyny szuflady (LS)

424 mm

Materiał

Stal

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt EURO

WKRĘT EURO-D8-Z2-(A2K)-6,3X10

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 200 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Regulator frontu

REGULOWANY LACZNIK FRONTOW

x 20 szt.