Prowadnice z pełnym wysuwem ECOSLIDE
Prowadnice EcoSlide 30 kg
PROWADNICA-ECSLD-30KG-FE-500
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zamyka szufladę delikatnie i cicho
- Beznarzędziowa regulacja wysokości +3,5 mm
- Trwałość 50 000 cykli potwierdzona w testach
- Zespół wsuwany
Blokada umożliwia regulację wysokości +3,5 mm bez narzędzi.
Materiały dodatkowe(X)
Długość znamionowa (NL) | 500 mm |
Obciążalność | 30 kg |
Układ otwierania/zamykania | Płynne zamykanie |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Minimalna głębokość montażu (MET) | 518 mm |
Do min./maks. grubości boku szuflady | 13-16 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!