Prowadnik krzyżakowy ECO
Prowadnik krzyżakowy ECO Tiomos, wkręt ASSY
PROWADNIK-TIOMOS-ECO-H00
GRASS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Regulacja 3D
Prosta regulacja profilu szczeliny
3-punktowe mocowanie
Bezpieczne mocowanie do boku mebla
Mocowanie za pomocą wkrętów ASSY ∅ 3,5 lub wstępnie zamontowanych wkrętów Euro
Wszystkie ustawienia można regulować niezależnie za pomocą śrubokrętu z okrągłą końcówką.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość płyty montażowej | 0 mm |
Rodzaj montażu | Do wkrętów Assy Ø 3,5 mm |
Liczba punktów mocowania | 3-punktowe |
Materiał | Stal |
Powłoka | Niklowana |
Regulacja wysokości | Gniazdo +/- 2mm |