Prowadnik krzyżakowy TIOMOS 1D

Prowadnik krzyżakowy Tiomos 1D
PROWADNIK-TIOMOS-1D-H00
GRASS

Nr art. F058139746
EAN 4050642502499

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z 4-punktowym mocowaniem zapewniającym bezpieczne mocowanie do szafki

Łatwa regulacja wysokości za pomocą śruby


Samoczynne blokowanie we wszystkich położeniach



Regulacja 3D


Łatwa regulacja układu połączeń

Uwaga

Wszystkie ustawienia można regulować niezależnie za pomocą śrubokrętu z okrągłą końcówką

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość płyty montażowej

0 mm

Rodzaj montażu

Do wkrętów Assy Ø 3,5 mm

Liczba punktów mocowania

4-punktowe

Materiał

Stal

Powłoka

Niklowana

Regulacja wysokości

+/- 2 mm