Przebijak Zgodny z DIN 6458

Przebijak

Nr art. 071463 18
EAN 4011231719803

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Hartowana stal chromowo-wanadowa



Obuch poddany procesowi odpuszczania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa


Obuch zabezpieczony przed odkształceniem i wykruszeniem



Część cylindryczna hartowana na całej długości


Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na zużycie



Obuch poddany procesowi odpuszczania



Dostępne 2 wersje


  • B = wersja lekka

  • D = wersja o dużej wytrzymałości
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

120 mm

Średnica powierzchni uderzania (a)

10 mm

Szerokość ostrza (d)

2 mm

Konstrukcja

B