Przedłużacz bębnowy H05VV-F3G1.5 mm2
Przewód elektryczny na bębnie stalowym3G1,5mm²-50m
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY H05VV F3G 1,5MM² 50M
Nr art. 077450 11
EAN 4024835686341
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Absorbująca wstrząsy rama z rurek stalowych ocynkowanych połyskowo
- Ergonomiczny, izolowany uchwyt do przenoszenia z tworzywa sztucznego
- Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620
- Przewód z tworzywa sztucznego H05VV-F do stosowania w suchych pomieszczeniach, wrażliwy na niskie temperatury
Materiały dodatkowe(X)
Pomieszczenia suche
Typ kabla | H05VV-F3G 1,5 mm² |
Długość kabla | 50 m |
Konstrukcja | 3 gniazdka elektryczne ze stykiem ochronnym 16 A, 250 V |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Długość x szerokość x wysokość | 285 x 190 x 360 mm |
Typ wtyczki | F |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!