Przedłużacz bębnowy H07RN-F3G1.5 mm2

Przedłużacz bębnowy, H07RN-F 3G 1,5 mm²
PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 40M H07RN F3G1,5

Nr art. 0774040315

EAN 4058794724769

Ceny dostępne po zalogowaniu
Przedłużacz bębnowy H07RN-F3G1.5 mm2

Nr art. 0774040315
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
  • Wyprodukowano w Niemczech

  • Innowacyjne mocowanie wtyku

  • Hamulec blokujący z przełącznikiem „otwarte/zamknięte”

  • Kabel RN dopuszczony do użytku w trudnych warunkach budowlanych zgodnie z normą VDE 0100 część 704
Uwaga

Nie nadaje się do użytku na placach budowy.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Typ kabla

H07RN-F3G 1,5 mm²

Długość kabla

40 m

Konstrukcja

3 gniazdka elektryczne ze stykiem ochronnym 16 A, 250 V

Prąd znamionowy

16 A

Napięcie

230 V/AC

Stopień ochrony IP

IP 44

Klasa ochrony

Klasa ochrony I/uziemienie ochronne

Długość x szerokość x wysokość

290 x 243 x 393 mm

Typ wtyczki

F

Moc (z kablem rozwiniętym)

3500 W

Moc (z kablem zwiniętym)

1100 W

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wyłącznik ochronny termiczny z zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem, zgodnie z VDE 0620