Przedłużacz do mieszalnika WIT-MV, elastyczny
Przedłużacz mieszadła statycznego WIT-MV, elast.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do wypełniania otworu chemiczną zaprawą iniekcyjną przy dużej głębokości montażowej, np. zbrojenia (zawsze dodawać zaprawę, zaczynając od dna otworu, aby zapobiec powstawaniu kieszeni powietrznych)
Nadaje się do następujących dysz mieszalnika:
- Dysza mieszalnika Fill & Clean
- Dysza mieszalnika WIT-PE 500
- Dysza mieszalnika WIT-UH 300
Do chemicznej zaprawy iniekcyjnej:
- Zaprawa chemiczna WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- Zaprawa chemiczna WIT-UH 300
- Zaprawa chemiczna WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- Zaprawa chemiczna WIT-PM 200
Do kartusza z zaprawą:
- Kartusz współosiowy (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Kartusz złuszczający (1:10): 280 ml
- Kartusz podwójny (1:10): 825 ml
- Kartusz podwójny (1:3): 1400 ml
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna | 10 mm |
Długość | 2000 mm |