Przedłużenie elastyczne 1/2 cala
Przedłużenie elastyczne 1/2 cala
ELAST. PRZED. 1/2-L 225 MM- 351 NM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Napęd z zawiasem umożliwia pracę w narożnikach
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Przekrój kwadratowy |
Długość | 225 mm |
Maks. moment obrotowy | 351 Nm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 627,800 g |