Przedłużenie uniwersalne
Przedłużenie uniwersalne kute
PRZEDŁ.UNIW. WER. KUTA 580 MM DO SW50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nadaje się do kluczy płaskich, kluczy płasko-oczkowych, kluczy oczkowych odsadzonych itp.
1952 001 261
340 mm do rozmiaru 27
1952 001 300
580 mm do rozmiaru 50
Materiały dodatkowe(X)
Wszystkie sektory motoryzacji, pojazdy komercyjne, przemysł metalowy, budowlany, warsztaty
Maks. rozpiętość zacisku | 50 mm |
Długość | 580 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2063,500 g |