Przedłużka 1/2 cala
Przedłużenie 1/2 cala
PRZEDLUZKA 1/2 250MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Powierzchnia: wykończenie chromowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/2", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Łeb kwadratowy 1/2 cala
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie (S2) | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki (S1) | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt zewnętrzny |
Długość (L) | 250 mm |