Przelotka na kable Typ 3
SPINKA TAPICER-MB-LISTW OZDOB-CZERWONA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybki montaż i demontaż
Materiały dodatkowe(X)
- Mocowanie listew i śrub wykończeniowych
- Uszczelnianie i zaślepianie otworów
Materiał | Poliamid - PA 6 |
Kolor | Czerwony |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,9-9,1 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,8-1,2 mm |
Wysokość łba | 1 mm |
Długość gwintu pod łbem | 13 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | A0019882081 |