Linia do pojazdów FLRY
PRZEWOD ELEK.DIN6722-1,5MM2-CZARNY
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Najwyższa jakość dzięki zawartości miedzi na poziomie 99,9%
- Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V
- Osłona zewnętrzna z PVC
- Nie zawiera silikonu, kadmu ani ołowiu
Zgodność z normą DIN/ISO 6722
Materiały dodatkowe(X)
Przekrój drutu | 1.5 mm² |
Kolor | Czarny |
Średnica zewnętrzna | 2,30 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 85 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!