29 elem. limitowana edycja z podpisem Reinhold'a Würth. Zawiera klucz z dwoma grzechotkami oraz przedłużką, a także najbardziej popularne bity oraz nasadki magnetyczne.
Parametry techniczne:
W kluczu znajdują się dwie grzechotki 6-kt o rozmiarze ¼” i 11 mm
Bity z kodowaniem kolorami dla łatwego przypisania rodzaju i rozmiaru
Niski kształt nasadek umożliwia ich zastosowanie w miejscach o utrudnionym dostępie
Wkładka z drukowanymi oznaczeniami i wykończeniem imitującym karbon
Zawartość zestawu:
16 x bitów: PH 1, 2, 3 / PZ: 1, 2 / płaskich: 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x5,5 mm / 6-kt: 3, 4, 5, 6 mm / TX: 10, 15, 20, 25, 30
10 x nasadki „Mini”: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 x adapter ¼ do klucza nasadowego
1 x klucz z dwoma grzechotkami
1 x przedłużka
Zapakowane w ekskluzywną metalową kasetę z podpisem Reinhold‘a Würth
31 elem. limitowana edycja z podpisem Reinhold'a Würth. Zawiera innowacyjne wysokiej jakości wiertła, uchwyt magnetyczny ¼ '', najbardziej popularne bity oraz
nasadki magnetyczne do użycia z wkrętarką.
Parametry techniczne:
Pierwsze na świecie wiertło spiralne ze stopniowanym wierzchołkiem wiertła, do precyzyjnych okrągłych otworów z ręcznym prowadzeniem w stali do 1000 N/mm² żeliwa, aluminium, plastiku, metali nieżelaznych, twardego i miękkiego drewna. Dostępne wyłącznie w Würth
Uchwyt do bitów z limitowanej edycji z funkcją szybkiej wymiany jedną ręką
Bity z kodowaniem kolorami dla łatwego przypisania rodzaju i rozmiaru
Wkładka z drukowanymi oznaczeniami i wykończeniem imitującym karbon
Zawartość zestawu:
5 x wiertło HSS DIN 338 SMART STEP 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
1 x ¼" magnetyczny uchwyt do bitów
10 x ¼" Bit 25 mm AW 10, 20, 25, 30, 40; PH1, 2, 3; PZ 1, 2
10 x ¼" Bit 25 mm płaski 0,6x3,5 mm, 0,8x5,5 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30, Imbus 3, 4, 5 mm
5 x ¼" magnetyczna nasadka 7, 8, 3/8“, 10, 13 mm
Zapakowane w ekskluzywną metalową kasetę z podpisem Reinhold‘a Würth