Kompletny uchwyt tablicy rejestracyjnej Twin-Fixx bez nadruku
Uchw tab rej, Twin-Fixx, kpl bez nadr
PODK. POD TABLICE REJ. BEZ NADRUKU
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości system z elastycznym paskiem z możliwością wymiany
Harmonijny i atrakcyjny wygląd
Dopasowane też do zaokrąglonych konturów pojazdu
Łatwa obsługa
Wytrzymała konstrukcja
Wysoka stabilność i trwałość
Na stałe zapobiega występowaniu grzechotania i uszkodzeniu pojazdu, ponieważ zarówno włożona tablica rejestracyjna, jak i płyta Twin-Fixx są amortyzowane względem nadwozia.
Zgodność z wymaganiami dyrektyw UE (EWG 74/483)
Materiały dodatkowe(X)
Pasek można otworzyć ręcznie, naciskając z przodu kciukiem po lewej lub prawej stronie, a następnie przesuwając pasek w dół.
Konstrukcja | Komplet, podstawa i listwa |
Przeznaczone do tablicy rejestracyjnej o rozmiarze | 520 x 110 mm |
Wysokość | 136 mm |
Szerokość | 530 mm |
Materiał | Polipropylen - PP |
Kolor | Czarny |
PODKŁ. POD TAB.REJESTR.-TWINFIXX-520MM
NPH-UNPRNT-STRIP-(TWIN-FIXX)
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!