Ręczna pompa dozująca
Ręczna strzykawka dozująca
POMPA DOZUJACA 1 LITR
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płyny mogą być badane bezpośrednio
Ręczna pompa z przezroczystym cylindrem z PCW
Do łatwego napełniania i ekstrakcji nośników
Rosnące i opadające wyskalowanie co 50 ml
Nie nadaje się do zapalnych płynów ani kwasów
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Długość pompy | 550 mm |
Długość węża | 750 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1106 g |
Zawartość | 1 l |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!