Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle®

Ręczna smarownica tłok. Lube-Shuttle
LUBE -SHUTTLE-RECZNA SMAROWNICA

Nr art. 098605
EAN 4024835859011

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Układ wykorzystujący smary w 400 gramowych wkładach systemowych
  • Proste, szybkie i całkowicie czyste ładowanie i wyjmowanie wkładu ze smarem, bez otwierania smarownicy

  • Bez odpowietrzania, bardzo małe zakłócenia powietrzne

  • Poziom napełnienia i typ smaru mogą być zawsze sprawdzone od zewnątrz

  • Optymalne opróżnianie wkładów, całkowicie nieszkodliwe dla środowiska

  • Dobry przepływ smaru, nawet w niskich temperaturach

  • Ciśnienie robocze ponad 400 bar, maksymalne ciśnienie do około 800 bar

  • Ilość podawana na skok do 1,5 cm³ (zależnie od lepkości i temperatury)
Uwaga

Lube-Shuttle® to zastrzeżony znak towarowy firmy MATO GmbH & Co KG.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do nakładania smarów w 400 ml wkładach systemowych aż do smarów NLGI klasy 2.

Instrukcja

Zdjąć pokrywę z wkładu i wkręcić wkład do ręcznej smarownicy tłokowej Lube-Shuttle.

Materiał

Stal

Maks. ciśnienie robocze

800 bar

Długość

380 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

929 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uniwersalne urządzenie do napełniania

SMAROW. DO UKL. CENTRAL. SMAROWANIA

Urządzenie do napełniania do profesjonalnej, ekonomicznej i czystej aplikacji preparatów smarnych
x 1 szt.
Zaślepka gwintowana Lube-Shuttle®

LUBE-SHUTTLE- NAKRETKA ZABEZPIECZ.

Do zamykania wkładów systemowych Lube-Shuttle®
x 5 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Metalowa część podająca

PRZEDLUZKA DO 986 00 -SMAROWNICA

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Wzmocniony wąż gumowy

WAZ GUMOWY

Do smarownicy jednoręcznej, dwuręcznej i tłokowej
x 1 szt.
Zacisk

KONCOWKA DO 0986 00

Do ręcznej smarownicy tłokowej
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
Części zamienne do tego produktu:
Metalowa część podająca

PRZEDLUZKA DO 986 00 -SMAROWNICA

Do ręcznej smarownicy tłokowej
x 1 szt.
Wzmocniony wąż gumowy

WAZ GUMOWY

Do smarownicy jednoręcznej, dwuręcznej i tłokowej
x 1 szt.
Zacisk

KONCOWKA DO 0986 00

Do ręcznej smarownicy tłokowej