Ręczna smarownica tłokowa
Smarownica ręczna
RĘCZNA SMAROWNICA TŁOKOWA 75/PK
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ilość podawanego materiału może być dozowana do 1,5 cm³
- Ciśnienie robocze 400 bar
- Maksymalne ciśnienie powyżej 800 bar
- Siła uruchamiająca od 50 do 330 N przy ciśnieniach zasilania od 50 do 400 bar
- Spełnia wymogi normy DIN 1283 (M10x1); przetestowano zgodnie z normami TÜV/GS, BLT i DLG
- W komplecie wzmocniony kauczukowy przewód elastyczny i dysza (M10x1)
Dostarczany ze wzmocnionym kauczukowym przewodem elastycznym i dyszą (M10x1)
Materiały dodatkowe(X)
Na kartusze 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) lub na 500 cm³ smaru luzem
Materiał | Stal |
Maks. ciśnienie robocze | 800 bar |
Długość | 370 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1295 g |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!