Rękawice zabezpiecz. przed przecięciem W-110 Level B
Rękawica zabezp. przed przec. W-110, poziom B
RĘKAWICE ANTYPRZECIECIOWE (W-110) R.11
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała temperatura dłoni i optymalny komfort przez długi czas dzięki zastosowaniu włókien Dyneema®
- Maksymalna wygoda dzięki oddychającej powłoce PU
- Wysoka odporność na ścieranie i czynniki mechaniczne
- Dobre dopasowanie i elastyczność.
Dyneema® to zastrzeżony znak towarowy, należący do DSM
Materiały dodatkowe(X)
Prace z ostrymi oraz ostro zakończonymi elementami i narzędziami:
- Obróbka i przeróbka części metalowych, profili z tworzyw sztucznych, aluminium itp.
- Przemysł szklarski
Rozmiar | 11 |
Wskaźnik | 13 |
Materiał wyściółki | Dyneema®/poliamid/elastan |
Materiał powłoki | Poliuretan |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odporność na przecinanie zgodna z normą ISO 13997 | B |
Kategoria | 2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!