Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Jednorazowe rękawiczki nitryl. Grip, pomarańczowe
RĘKAWICE NITRYLOWE GRIP ROZM. XL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezwykle odporny na rozdarcia
- Bez pudru i lateksu
- W czasie produkcji nie stosowano silkonów
- Kolor pomarańczowy zwiększa widoczność
- W praktycznym, jednorazowym dozowniku
Materiały dodatkowe(X)
- Przemysł chemiczny
- Prace w warsztacie
- Malowanie, lakierowanie i polerowanie
- Przemysł spożywczy i catering
- Przemysł elektroniczny i komputerowy
- Laboratoria i badania
- Naprawy i konserwacja
- Ochrona produktu i przemysł drukarski
Kolor | Pomarańczowy |
Rozmiar | XL |
Materiał | Nitryl |
Wykończenie wewnątrz | Bezpudrowe |
Normy | EN 374, EN 420 |
Kategoria | 3 |
Długość | 240 mm |
Grubość materiału palca (gładki) | 0,18 mm |
Grubość materiału palca (z fakturą) | 0,27 mm |
Grubość materiału na dłoni (z fakturą) | 0,23 mm |
Grubość materiału mankietu (gładki) | 0,11 mm |
Tolerancja, grubość materiału (+/-) | 0,01 mm |